Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05227 Schälbohrer 4 - 31mm HSS-E TiAIN 3-Flächenschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93249
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05227
EAN/GTIN:
     4026558052274
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
4-31mm blechschälbohrer
Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Stahlprofilen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Material (Details):
Tenifer behandelt
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Material:
HSS-E
Material-Eignung:
Metall
Bohrlochdurchmesser:
4 - 31 mm
Produkt-Art:
Schälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer exact, Exact
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 40,59*
€ 53,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,74*
€ 53,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.