Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSB 16 RE -Schlagbohrmaschine 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93085
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.601.14E.500
EAN/GTIN:
     3165140519267
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel

Features:
750 W
Schlagzahl max. 47600 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Beton) 30/13/16 mm
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Handwerkerkoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
750 W
Höhe:
214 mm
Länge:
285 mm
Gewicht:
2.2 kg
Werkzeug-Schnellwechsel:
Ja
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl/Beton) 30/13/16 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2800 U/min
Schlagzahl max.:
47600 /min
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 136,82*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 136,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,64*
€ 138,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,029*
€ 140,199*
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 151,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,64*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,41*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,37*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,30*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.