Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke K82A K82A Presszange Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Kabelverbinder 0.5 bis 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     615-C93065
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K82A
EAN/GTIN:
     4012078001120
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange

Features:
Doppelpressung
Ovalform
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Typ:
K 82
Gewicht:
530 g
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe + Isolierte Kabelverbinder
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
K82A
Geeignet für:
Isolierte Kabelverbindungen
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 204,49*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 172,34*
€ 205,05*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 205,26*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 175,39*
€ 207,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 213,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.