Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke K05 K05 Presszange Rohrkabelschuhe, Rohrverbinder 6 bis 50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93009
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K05
EAN/GTIN:
     4012078000079
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange

Features:
Sechskantpressung
Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Gewicht:
1100 g
Anwendungsbereich:
Rohrkabelschuhe + Rohrverbinder
Quetschbereich (max.):
50 mm²
Quetschbereich (min.):
6 mm²
Herst.-Teilenr.:
K05
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 215,59*
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 216,50*
€ 5,95*
ab € 194,35*
€ 220,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 196,76*
€ 222,36*
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 222,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.