Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 60085 Entgraterklinge Typ (Entgrater): P2 TiN 2.6mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92974
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     60085
EAN/GTIN:
     4026558600857
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Hand-Entgrater
Handentgrater
Die P Klinge ist bekannt als kurze Entgratklinge. Ihr Design und Durchmesser von Ø 2,6 mm ermöglicht auch die Integration in allen bekannten Entgratprogrammen. Durch die verschiedenen Ausformungen der Klinge können unterschiedliche Kantenprofile bearbeitet werden.
Features:
TIN-Beschichtung
Lieferumfang:
P2 TIN = wie P1 TIN, nur von beiden Seiten geschliffen geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten. Auch geeignet für Linkshänder.
Weitere Informationen:
Typ:
P2 TIN
Material-Eigenschaft:
TiN
Material-Eignung:
Stahl + Aluminium + Kupfer + Zink + Plastik + Messing
Klingen-Ø:
2.6 mm
Passend für:
Handgriff Typ T
Material:
HSS
Produkt-Art:
Entgraterklinge
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, Universal-Entgraterklinge, exact handentgrater, hand entgrater, Exact, P-2 TiN, Entgratwerkzeuge, Entgratwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 22,96*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,97*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,33*
€ 43,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.