Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 43645 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92775
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43645
EAN/GTIN:
     4026558436456
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8

Hinweise:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewindetyp:
M8
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M8
Gewinde-Länge:
22 mm
Material:
HSS-E
Anschnittform:
35° RSP
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.25 mm
Schaftvierkant:
6.2 mm
Gewindeart:
metrisch
Zugfestigkeit (max.):
850 N/mm²
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 21,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.