Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29070 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 122teilig (B x H x T) 360 x 240 x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92551
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29070
EAN/GTIN:
     4003315707783
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Fahrbarer Trolly mit Teleskop-Handgriff.
Features:
Stauraum für weiteres Werkzeug
Alle Werkzeuge nach DIN-Norm
Lieferumfang:
Verlängerung 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · Umschaltknarre 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · Schraubendrehergriff mit 6,3 mm (1/4")-Aufnahme · 8 Gabelringschlüssel 10/11/12/13/14/15/17/19 mm · Adapter 6,3 mm (1/4") auf Innensechskant · 13 Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") 10/11/12/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32 mm · 10 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · 5 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") lang 6/7/8/9/10 mm · Kardangelenk 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4")-Antrieb · Vergaserschraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz · 2 Zündkerzeneinsätze 12,5 mm (1/2") 16/21 mm · 32 Schraubklingen-Bits 25 mm lang in 4 Bitleisten · Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz · Schlosserhammer 300 g, Fiberglas, GS-geprüft · Kabelschuhklemmzange · 25 Kabelschuhe · Kombizange 178 mm (7") · Wasserpumpenzange 240 mm, GS-geprüft · 9 Innen-Sechskantstiftschlüssel 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm · Befestigungssortiment.
Weitere Informationen:
Tiefe:
530 mm
Höhe:
240 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
360 mm
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen + ausziehbarer Griff
Anwendungsbereich:
Heimwerker
Material:
Polypropylen
Mengenangaben:
122teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, trolley schwarz, Brüder Mannesmann, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 121,51*
1 Tag
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 121,52*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 117,76*
€ 131,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,98*
€ 137,20*
6 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 221,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,51*
€ 144,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,78*
€ 143,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,69*
€ 132,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,46*
€ 126,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,31*
€ 119,37
pro Packung
1 Packung enthält 122 Stück (ab € 0,82222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29075
ab € 92,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.