Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10304 Maschinengewindebohrer metrisch M6 1mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92214
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10304
EAN/GTIN:
     4026558103044
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6

Hinweise:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewindetyp:
M6
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M6
Gewinde-Länge:
19 mm
Material:
HSS
Anschnittform:
Form B
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Eventus by Exact, HSSG DIN 371 FORM B, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 6,87*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,89*
7 Tage
65
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.