Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30190 SE-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Energiekabel, Sicherheitskabel 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92157
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30190
EAN/GTIN:
     4011391301900
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
124 mm
Breite:
35 mm
Typ:
SE-STRIP
Gewicht:
50 g
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
8 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6.0 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
9.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
7.5 mm
Geeignet für:
Rundkabel + Energiekabel + Sicherheitskabel
Litzen-Ø:
2,5 - 16 mm²
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,73*
€ 33,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 33,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 37,39*
€ 8,95*
ab € 29,74*
€ 39,97*
€ 6,90*
ab € 31,14*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.