Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30200 SE-Strip Kabelentmanteler Geeignet für Energiekabel, Sicherheitskabel 11 bis 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92142
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30200
EAN/GTIN:
     4011391302006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Features:
TÜV / GS-geprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
124 mm
Breite:
35 mm
Typ:
SE-Strip
Gewicht:
50 g
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
8 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
11 mm
Geeignet für:
Energiekabel + Sicherheitskabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 34,77*
€ 5,90*
ab € 21,47*
€ 35,85*
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 36,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,80*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.