Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92050 Herst.-Nr.: 304 EAN/GTIN: 7311518265533 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt.
Weitere Informationen: | | Länge: | 517 mm | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Gewicht: | 500 g | Anzahl Zähne: | 24 | Material (Griff): | Holz | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, metallsägebogen 517 mm, Bahco, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 7,07* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,14* | € 7,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,18* | € 7,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,16* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|