| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C91818 Herst.-Nr.: 33202 EAN/GTIN: 4026158933492 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz des Auflicht- und Durchlicht-Stereomikroskopes mit Gelenkarm empfehlen wir die flimmerfreie LED-Auflicht-Ringleuchte mit stufenlos regulierbarer Helligkeit (0 - 15 000 Lux bei 80 mm Arbeitsabstand). Keine Farbänderung bei Helligkeitsänderung, kein Aufheizen der Lampe. Ausgangsspannung 18 V/3,6 W. Montagefähig für Objektive mit 34 bis 50 mm Außen-Ø. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Eschenbach | Produkt-Art: | Mikroskop-Beleuchtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Ringleuchte, Ringlicht, Spaltringlicht, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, Stereomikroskop-Ringlicht, ringleuchten mikroskop, ringleuchte, stereomikroskope, Eschenbach, Mikroskop-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,30* | € 126,76* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 110,66* | € 126,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,47* | € 138,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 127,17* | € 144,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,81* | € 166,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 107,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|