Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex MS 1706 FR 329.673 Mauernutfräse 140mm 1400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91554
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     329.673
EAN/GTIN:
     4030293124813
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Mauernutfräse
Das einzigartige, patentierte Schwenksystem macht es möglich, sowohl ziehend für vertikale, als auch schiebend für horizontale Schnitte zu arbeiten. Fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite.
Features:
1400 W

Lieferumfang:
2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben Ø 140 mm für schnelle Schnitte in Mauerwerk, Kalksandstein, Beton und Gasbeton · Seitlicher Handgriff · SDS-Clic Schnellspannmutter M14 · Distanzscheiben · Stapelscheiben · Spannflansche · Schlitzbrecher · Adapter für Staubabsaugung 28 mm · Kabelhalter · Kunststoff-Tragekoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 W
Kabellänge:
4.00 m
Gewicht:
4.6 kg
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
140 mm
Leistung (Details):
1400 W
Abgabeleistung:
950 W
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
7500 U/min
Produkt-Art:
Mauernutfräse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 594,93*
€ 677,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 684,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 641,59*
€ 735,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,14*
€ 735,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 686,68*
€ 771,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,61*
€ 875,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,65*
€ 837,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,02*
€ 805,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,59*
€ 763,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
257004
ab € 62,84*
Ähnlich
FLEX
303631
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.