Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200095-00 Installationsleitung NYM-J 4 x 1.5mm² Lichtgrau (RAL 7035) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C905111
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200095-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
200095-00
Typ:
200095-00
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
4 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Installationsleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 4x1,5qmm, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 100m, VOKA Kabelwerk, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,914* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,31*
€ 258,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,01*
€ 252,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 209,89*
€ 249,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,09*
€ 236,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,40*
€ 227,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.