Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Arena D+ 10x50 B 10 x 50mm Dachkant Schwarz (gummiert) 4254150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87681
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4254150
EAN/GTIN:
     4048347292098
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Ideal für Einsteiger in die Natur- und Vogelbeobachtung, die ein Markenfernglas mit umfassender Ausstattung suchen. Wasserdichtigkeit, Stickstofffüllung, Silber verspiegelte Prismen, verkürzter Nahpunkt, großes Sehfeld und das alles bei der kompakten und dennoch robusten und griffigen Bauweise. BaK-4 Prismen mit Mehrschichtvergütung sorgen für scharfe und naturgetreue Abbildungen. Die zusätzliche Silberverspiegelung ermöglicht eine um 4% höhere Reflektion und damit eine bessere Lichtausbeute. Außerdem wird schädliche UV-Strahlung deutlich schlechter reflektiert. Für die Alltagstauglichkeit ist das Arena D+ wasserfest ausgestattet (3 min in 1 m Wassertiefe) und zum Schutz vor Beschlagen der Linsen von innen mit Stickstoff befüllt. Ideal für Reise, Freizeit, Natur und Sport. Die Bereitschaftstragetasche und der Komforttrageriemen sorgen auch bei längeren Erkundungstouren für einen angenehmen Transport des Leichtgewichts. Brillenträger genießen die eindrehbaren Brillenträgerokulare. Die arena D+ Serie ist ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Eschenbach.
Features:
Mehrschichtvergütung
Brillenträgerokulare
BAK-4-Qualitätsprismen
Silber verspiegelte Prismen
Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Schutzkappen · Trageriemen · Reinigungstuch · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
172 mm
Breite:
146 mm
Gewicht:
740 g
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung blau
Objektiv-Ø:
50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (gummiert)
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
5 mm
geometrische Lichtstärke:
25
Nahpunkt:
3 m
Pupillendistanz:
58 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
4 - 12 mm
Dämmerungszahl (max.):
22.4
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
94 m
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach, Arena D+ 10x50 B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 169,38*
€ 181,55*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 174,15*
€ 181,56*
€ 3,50*
ab € 195,44*
€ 203,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.