Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gobandit Gps Hd Action-Kamera


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87357
Hersteller:
     gobandit
Herst.-Nr.:
     GBP00033
EAN/GTIN:
     4260223211003
Suchbegriffe:
Sportkamera
GPS HD Action-Kamera

GPS Modul
Wasserdicht bis 1 m
Fixed-Focus-Glaslinse 135° Aufnahmewinkel

Mit der gobandit Action-Kamera können Sie ihre Actionfilme in HD aufnehmen und dank GPS, die Route am PC nachvollziehen und abspeichern. Darüber hinaus speichert das GPS Modul auch die Geschwindigkeit und die Höhenunterschiede. Einfache Bedienung auch mit Handschuhen.

Ausstattung: HD 720p (1280 x 720) 16:9, SD 480p (640 x 480) 4:3 · 5 Megapixel CMOS Image Sensor 1/2,5 automatisch in 2 oder 5 Sekunden-Intervallen · Fixed-Focus-Glaslinse 135° Aufnahmewinkel · 20 Kanal Low Power sirfStar III GPS-Receiver · GPS-Genauigkeit: Geschwindigkeit: +/- 0,3 km/h Höhe: +/- 15 m · Wasserdicht bis 1 m (IPX7) · Flüssige Filme dank 30 Bilder pro Sekunde · Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 1200 mA · Ladezeit: 2,5 h · LC-Display.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 105 x 62 x 34 mm · Anschlüsse: USB · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Aufnahme-Formate: MPEG 4 · Gewicht: 145 g (inkl. Akku) · Speicher (Text): Micro-SD-Karte bis 32 GB · Stromversorgung: Akku · Wasserdicht: Ja · Weitere technische Daten: Bildrate 30 fps

Lieferumfang: Kamera · 2 GB SD-Karte · Akku · Brillenbandhalterung · Klebeplatte · Klettverbinder · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis: Software für Windows oder Mac finden Sie im Internet bei gobandit.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fahrradkamera, Outdoorkamera, Motorradkamera, Kamera, Digicam
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 145,55*
€ 157,24*
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 141,42*
€ 165,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,67*
€ 197,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,34*
€ 184,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,54*
€ 180,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,42*
€ 168,29
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Corel
VSPRX5DEMBEU
ab € 44,36*
Sonstiges
Format: 200x150
Intenso
3403460
ab € 4,62*
Sonstiges
Format: 200x150
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 8,68*
Sonstiges
Corel Pinnacle Studio 16 Ultimate, Win, Deutsch
Avid
9900-65300-00
ab € 74,03*
Sonstiges
Produktabbildung
gobandit
GBA0006
ab € 23,86*
Sonstiges
Produktabbildung
gobandit
GBA0005
ab € 16,13*
Sonstiges
Produktabbildung
gobandit
GBA0019
ab € 20,04*
Sonstiges
Produktabbildung
gobandit
GBA0023
ab € 50,55*
Sonstiges
MAGIX Video deluxe 2013 Control HD, Jubiläumsedition, Win, Deutsch
Magix
779228
ab € 103,03*
Sonstiges
Produktabbildung
Magix
Video deluxe MX + Foto & Grafik Designer 7
ab € 24,39*
Sonstiges
Sandisk
SDSDQU-032G-U46A
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG