Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Taucherlampe Darkbuster LED-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C86473
Herst.-Nr.:
     317004
EAN/GTIN:
     4030072317047
Suchbegriffe:
Taucherlampe
Taucherleuchte
Tauchlampe
Unterwassertaschenlampe
Taucherlampe Darkbuster LED-12

Salzwasser resistent
Wasserdicht bis 100 m
Inkl. Streuscheibe

Einsatz zum Tauchen, für Camping & Outdoor und Rettungseinsätze. Sehr hohe Energieeffizienz und wasserdicht bis 100 m. Die Streuscheibe ermöglicht einen sehr großen Beleuchtungswinkel. Die Taucherlampe ist über ein Weitbereichs-Netzteil 100 - 240 V aufladbar.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 78 mm x 194 mm · Anzahl LEDs: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: LiIon · Batterien: Li-Ion Akkupack 4400 mAh · Betriebsspannung: 100 - 240 V/50 - 60 Hz · Farbe: Schwarz · Gewicht: 835 g (inkl. Akku) · Leistung: 12 W · Leuchtdauer: 240 min · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Lichtstrom (Lumen): 700 lm · Länge: 194 mm · Material: ABS Kunststoff · Wasserdicht: Ja · Weitere technische Daten: Schutzart IP68 · Farbtemperatur 6000 K · LED-Lebensdauer ca 50000 h · Wasserdicht bis 100 m · Salzwasser resistent

Lieferumfang: Lampe mit eingebautem Akku · Tauchergriff · Streuscheibe · Ladegerät · Netzteil · Trageschnur · Gummischutz für Lampenkopf · Schutzabdeckung für Schalter · Ersatz-O-Ringe · Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: taucherlampen led, taucherleuchte akku, Schwimmleuchte, Unterwasserlampe, Notfall Leuchte, Taucher Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,36*
€ 323,57*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 306,87*
€ 323,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,57*
€ 385,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,79*
€ 379,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,32*
€ 372,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,36*
€ 361,00
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG