Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Taschenlampe LED-Lenser® Mt-7
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-C86349
Hersteller:
Zweibrüder
Herst.-Nr.:
8307-T
EAN/GTIN:
4029113830744
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
LED LENSER® MT-7
Lichtstrom 220 lm
8 Lichtfunktionen
Stufenlos Fokussierbar
Die LED LENSER® MT-7 ist ein für Spezialeinheiten und Polizei konzipiertes Taktisches Lichtwerkzeug. Diese Lampe ist praktisch unverwüstlich. Sie können sich mit ihr verteidigen, Scheiben einschlagen oder über die SOS-Funktion Rettungskräfte herbeiholen. Mit einem militärisch entwickelten Stroboskop-Programm schlagen Sie Angreifer in die Flucht. Sollten Sie zivil unterwegs sein, wechseln Sie einfach das Lichtprogramm. Die LED-LENSER® MT-7 bietet elektronisch geregelte, gleich bleibende Lichtstärke oder kontinuierlich abnehmende Helligkeit und dadurch längere Leuchtdauer. Diese Lampe bietet nicht nur Lichtleistung, sondern steht Ihnen durch die taktischen Funktionen auch in Extremsituationen tatkräftig zur Seite.
Ausstattung:
2 Energiemodi (Laufzeitoptimiert, Konstantstromregelung) · 3 Lichtprogramme (Easy, Professional, Defence) · 8 Lichtfunktionen (Morse, Boost/Tasten, Power, Low Power, Dimm, Blink, SOS, Defence Strobe) · Endkappenschalter · Advanced Focus System.
Technische Daten:
Abmessungen: (Ø x L) 37 mm x 132 mm · Anzahl LEDs: 1 · Batterien: 4 x Micro-Batterien (inkl.) · Farbe: Schwarz · Gewicht: 187 g (inkl. Batterien) · Leuchtdauer: 11 h · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): High-End Power LED · Leuchtweite: 255 m · Lichtstrom (Lumen): 220 lm · Länge: 132 mm · Material: Aluminium · Typ: MT-7
Lieferumfang:
MT-7 · Handschlaufe · Intelligent Clip · Batterien · Anleitung.
Hinweis:
Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis z ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Licht
>
Taschenlampen
>
Taschenlampen - standard
Weitere Suchbegriffe:
led-taschenlampen zweibrüder
,
taschenlampe led
,
LED Taschenlampen
,
Taschenlampen
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 310
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,144*
€ 61,646*
Lager 527
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,62*
€ 63,33*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,56*
€ 63,78*
Lager 850
pro Packung
€ 7,95*
ab € 71,41*
€ 76,86*
Lager 624
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,45*
€ 79,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,78*
€ 75,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,99*
€ 71,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Packung
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A+ Life Solar Panel mit LED-Leuchte Weiß DZ-A+LifeAL002 Cree SMD LED ca. 10 h
A+ Life
DZ-A+LifeAL002
ab € 66,65*
Sonstiges
Ampercell Camping-Laterne Adria Schwarz-Grau 10424 Nichia-LEDs 140 h bei 50 % Li
Ampercell
10424
ab € 14,63*
Sonstiges
LED LENSER® Farbfilter 4er-Set mit Rollschutz für M7, M7R, MT7, M8, P7, L7, T7,
Zweibrüder
0313-F
ab € 14,45*
Sonstiges
LED LENSER® Holster für M7, MT7, B7, L7, T7, P7, Hokus Focus Taschenlampen-Zubeh
Zweibrüder
0333
ab € 4,48*
Sonstiges
LED LENSER® Rollschutz für M7, M7R, MT7, M8, P7, L7, T7, B7 Taschenlampen-Zubehö
Zweibrüder
0313
ab € 7,21*
Sonstiges
LED LENSER® Signalkappe für P7, M7, B7, T7, MT7, M7R, Taschenlampen-Zubehör Sig
Zweibrüder
0040
ab € 4,218*
Sonstiges
Varta Camping-Laterne 4D, 9 W Grün (metallic), Schwarz (gummiert) 18662
Varta
18662-101-111
ab € 10,85*
Sonstiges
Varta Camping-Laterne XS LED Schwarz-Silber 16664-101-111 5 mm LED 15 h
Varta
16664-101-111
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG