Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 14611101421 Pen Light Penlight batteriebetrieben LED 11.7cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C86230
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     14611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Praktischer Penlight für die Handtasche oder Arbeitshose. Robustes Aluminiumgehäuse und eine lange Leuchtdauer durch eine weiße 5 mm LED. Mit den Befestigungsclip lässt sich der Penlight, einfach wie ein Kugelschreiber überall anstecken.
Features:
Robustes Aluminiumgehäuse
Lupen-Linse
Inkl. Batterie
Lieferumfang:
Penlight · Micro-Batterie · Befestigungsclip · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
117 mm
Gewicht:
16 g
Durchmesser:
1.83 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
3 lm
Leuchtweite (High):
11 m
Leuchtdauer (High):
15 h
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Penlight
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,45*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 2,78*
€ 4,48*
1
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,64*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.