| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C85573 Herst.-Nr.: 5.0717 EAN/GTIN: 4000844426154 |
| |
|
| | |
| Das Silver Tac ist ein Liner Lock Einhand-Messer mit Assisted Opener-Funktion - nach den ersten manuell bewegten Millimetern übernimmt eine Feder den weiteren Weg bis zum Scheitelpunkt, so dass ein bequemeres Öffner möglich ist. Die perlgestrahlte Klinge aus 440er Stahl und die griffige Beschalung zeichnen das Silver Tac ebenso aus wie Riemenöse, integrierter Glasbrecher und beidseitig montierbarer Trageclip. Features: Robust und Pflegeleicht Mit Glasbrecher Hochwertige Einhandklinge mit Assisted Opener-Funktion Inkl. Kordel mit Kletthalter Lieferumfang: SilverTac · Holster · Kordel mit Kletthalter (Fangriemen) · Clip. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 140 g | Länge geöffnet: | 187 mm | Besonderheiten: | mit Holster + mit Fangriemen + mit Clip | Länge geschlossen: | 108 mm | Material: | Edelstahl + Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | rostfrei + gehärtet | Klingenlänge: | 79 mm | Produkt-Art: | Outdoormesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,02* | € 32,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,94* | € 32,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,89* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|