Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1991-1 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79950
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1991-1
EAN/GTIN:
     4000896156054
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Für die berührungslose Durchführung von Temperaturmessungen. — Mit integriertem Laserpointer. • Vielfältige Einsatzbereiche, u.a. im Kfz-Bereich (Kühler/Kühlsysteme, Bremsen, Klimaanlagen, Motor, Abgasanlagen), Chemie- und Lebensmittelüberwachung, Heizungs- und Klimaanlagenbau. • Schnell-Erkennungsfunktion. • Präzise, berührungslose Messungen. • Automatische Messwert-Haltefunktion. • Anzeige maximale Temperatur, Auslösesperre. • Batterie 9V Blockbatterie (6LR61). • Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung. • Messbereich -50° C bis 550° C (-58° F bis 1022° F). • Zielerkennung mit doppeltem Laser. • D : S = 12 : 1. • Emissionsvermögen einstellbar von 0,1 bis 1,0. • Wahlweise Einstellung auf lauten oder leisen Alarm. • In Kunstledertasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
Features:
Optik 12:1
-50 - +550 °C

Emissionsgrad 0.1 - 1.0
Weitere Informationen:
Typ:
1991-1
Temperaturbereich:
-50 - +550 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+550 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
2.5 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 100,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,74*
€ 100,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,21*
€ 101,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 101,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 115,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.