Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12027 2 Forstnerbohrer 10mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79642
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12027 2
EAN/GTIN:
     4010159120272
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
DIN-Norm:
DIN 7483-G
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, heller forstnerbohrer, forstner bohrer, forstnerbohrer 10mm, Heller, Scharnierlochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 11,33*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,04*
€ 11,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.