Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11925 2 Holz-Spiralbohrer 15mm Gesamtlänge 170mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79439
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11925 2
EAN/GTIN:
     4010159119252
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
170 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
128.6 g
Bohrungs-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
15 mm
Arbeitslänge:
105 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Heller, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 6,53*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,05*
€ 6,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,52*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 14,00*
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.