Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11926 9 Holz-Spiralbohrer 16mm Gesamtlänge 180mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79435
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11926 9
EAN/GTIN:
     4010159119269
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
180 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
145.5 g
Bohrungs-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
16 mm
Arbeitslänge:
115 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Heller, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,84*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,85*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,46*
€ 7,18*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,65*
€ 3,50*
ab € 19,47*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.