Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11928 3 Holz-Spiralbohrer 20mm Gesamtlänge 200mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79434
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11928 3
EAN/GTIN:
     4010159119283
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
200 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
261.1 g
Bohrungs-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
20 mm
Arbeitslänge:
130 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Heller, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 15,55*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,57*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,68*
€ 18,09*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,19*
€ 32,54*
€ 3,50*
ab € 25,39*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.