| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C77532 Herst.-Nr.: 10270 EAN/GTIN: 4011391102705 |
| |
|
| | |
| Millionenfach bewährtes JOKARI - Kabelmesser aus extrem verschleißfestem Polyamid zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel. Lieferumfang: Reserveklinge. Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 132 mm | Breite: | 29 mm | Typ: | No. 27 Secura | Gewicht: | 75 g | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 28 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 8 mm | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | TiN | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 9,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,49* | € 9,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,56* | € 9,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,56* | € 9,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,32* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|