Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 51000200 Duo-Stripper No. 200 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 4 bis 28mm 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C77286
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000200
EAN/GTIN:
     4024596000325
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel mit nur einem Werkzeug.
Lieferumfang:
Reserveklinge.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Typ:
Duo-Stripper No. 200
Gewicht:
123 g
Längenanschlag (max.):
20 mm
Längenanschlag (min.):
8 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, WEICON TOOLS, Duo-Stripper No 200, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,83*
€ 37,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,64*
€ 37,48*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 37,48*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 38,71*
4 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 29,71*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.