Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17790 0 HSS Metall-Spiralbohrer 1mm Gesamtlänge 34mm rollgewalzt Zylinderschaft 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75910
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17790 0
EAN/GTIN:
     4010159177900
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
3 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Länge:
34 mm
Gewicht:
2.7 g
Durchmesser:
1 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
1 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn 1,00 mm, din 338 rn, din 338, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 19,95*
ab € 0,45667*
€ 0,83667*
1 Tag
75
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,42667*
Lager 615
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,46334*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,65*
ab € 1,14*
€ 1,74*
6 Tage
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 1,46334*
€ 1,74137
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,79667*
€ 0,94804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69667*
€ 0,82904
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 13,17006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.