Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23029 2 HSS Metall-Spiralbohrer 0.9mm Gesamtlänge 32mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75793
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23029 2
EAN/GTIN:
     4010159230292
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
0.9 mm
Länge:
32 mm
Gewicht:
5.3 g
Durchmesser:
0.9 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
32 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
0.9 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
0.9 mm
Arbeitslänge:
11 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 ,9mm, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 12,22*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,72*
€ 12,24*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,66*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,08*
€ 26,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.