Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23026 1 HSS Metall-Spiralbohrer 0.6mm Gesamtlänge 24mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75792
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23026 1
EAN/GTIN:
     4010159230261
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Ø:
0.6 mm
Länge:
24 mm
Gewicht:
4.3 g
Durchmesser:
0.6 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
24 mm
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
0.6 mm
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
0.6 mm
Arbeitslänge:
7 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, ø0,55 din 338, Heller, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 12,16*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,75*
€ 12,18*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,62*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,59*
€ 22,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,15*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.