| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C75657 Herst.-Nr.: 21224 3 EAN/GTIN: 4010159212243 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ø: | 2.5 mm | Länge: | 57 mm | Gewicht: | 3.7 g | Durchmesser: | 2.5 mm | DIN-Norm: | DIN 338 | Gesamtlänge: | 57 mm | Material-Eigenschaft: | Cobalt | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Schaft-Ø: | 2.5 mm | Material-Eignung: | Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff | Bohrloch-Ø: | 2.5 mm | Arbeitslänge: | 30 mm | Spitzenwinkel: | 135 ° | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1,59* | € 2,40* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,74* | € 3,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 1,91* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,31* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|