| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C75651 Herst.-Nr.: 1610352 EAN/GTIN: 4026558103525 |
| |
|
| | |
| Hinweise: M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Gewindetyp: | M4 | DIN-Norm: | DIN 371 | Gewinde-Maß: | M4 | Material: | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewindeart: | metrisch | Produkt-Art: | Maschinengewindebohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,12* | € 9,16* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 9,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,45* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|