Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19624 6 Fugenmeißel 6mm Gesamtlänge 250mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75037
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19624 6
EAN/GTIN:
     4010159196246
Suchbegriffe:
Maschinen-Fugenmeißel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
6 mm
Gewicht:
216.9 g
Gesamtlänge:
250 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Meißelbreite:
6 mm
Produkt-Art:
Fugenmeißel
Weitere Suchbegriffe: Heller, Meissel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,40*
€ 27,50*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 27,52*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,12*
€ 27,94*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 48,12*
€ 3,50*
ab € 46,62*
€ 59,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16114 5
ab € 10,23*
Ähnlich
Heller
196215
ab € 8,12*
Ähnlich
Heller
196222
ab € 12,94*
Ähnlich
Heller
22833 6
ab € 16,22*
Ähnlich
Heller
22835 0
ab € 23,52*
Ähnlich
Heller
19620
ab € 8,15*
Ähnlich
Heller
19623
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.