Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2mm Klingenlänge: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71696
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-2
EAN/GTIN:
     4000896034123
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Schlüsselweite:
2.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert + verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff + Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
2 mm
Grifflänge:
18 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,01*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.