Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71673
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC-6.3
EAN/GTIN:
     4000896165827
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
6.3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Ø:
35.6 mm
Grifflänge:
110 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 11,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.