Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C70420 Herst.-Nr.: 120025 EAN/GTIN: 4021103200254 |
| |
|
| | |
| Jokari-Super-Entmanteler, mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser. Abmanteln Kabel von 8 - 13 mm ø. Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 4 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 1.5 mm² | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 13 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 8 mm | Geeignet für: | Rundkabel | Produkt-Art: | Kabelentmanteler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,62* | € 28,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 25,14* | € 33,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,53* | € 33,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,08* | € 34,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,76* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|