Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88115-38 Senkblechschrauben 3.5mm 38mm T-Profil mit Stift Edelstahl 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C68003
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88115-38
EAN/GTIN:
     4016138532319
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
senkblechschraube
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
3.5 mm
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3.5 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-Profil mit Stift
Gewinde-Maß:
3.5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkblechschrauben
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, diebstahlhemmende schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985175
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.