Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88115-25 Senkblechschrauben 3.5mm 25mm T-Profil mit Stift Edelstahl 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C68001
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88115-25
EAN/GTIN:
     4016138532302
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
senkblechschraube
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
3.5 mm
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3.5 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-Profil mit Stift
Gewinde-Maß:
3.5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkblechschrauben
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, diebstahlhemmende schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 16,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.