Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C679561 Herst.-Nr.: 2320077 EAN/GTIN: 4250650936877 |
| |
|
| | |
| Features: Detailgetreue Nachbildung Lieferumfang: Feuerlöscher · Halterung · Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Farbe: | rot | Durchmesser: | 14 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Maßstab: | 1:10 | Produkt-Art: | Feuerlöscher mit Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absima |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,19* | € 5,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,68* | € 5,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,07* | € 11,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,94* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|