Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex carbonvision 9307375 Schutzbrille Schwarz, Grau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C66334
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9307375
EAN/GTIN:
     4031101472003
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die ultra-moderne Materialien- und Fertigungstechnologie ermöglicht einen Aufbau des Rahmens mit geringem Volumen und höchster mechanischer Festigkeit. Trotz der mechanischen Stabilität bietet die uvex carbonvision unerreichten Komfort. Die mit dem Rahmen fest verschweißte TPU Auflage ermöglicht perfekten Sitz und leichtes Reinigen. Die uvex carbonvision ist eine der leichtesten Vollsichtbrillen im Markt. Das geringe Gewicht von 46 Gramm erlaubt das Arbeiten über längere Zeiträume ohne Druckstellen. Die neu entwickelten supravision extreme und supravision performance Beschichtungstechnologien bieten unter härtesten Bedingungen absolut beschlagfreie Sicht. Die uvex carbonvision Brille wird empfohlen gegen Staub, Flüssigkeitsspritzern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Gewicht:
46 g
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Kunststoff
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 14,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,65*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 11,28*
€ 15,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 17,42*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.