Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Doppelt-Saugheber, Tragkraft (max.) 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64513
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     887245
EAN/GTIN:
     4016138561746
Suchbegriffe:
04016138561746
TOOLCRAFT
glasheber
uplifter

Features:
Tragkraft max 70 kg
Erzeugt hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Max. Tragkraft:
70 kg
Variante:
Doppelt-Saugheber, Tragkraft (max.): 70 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,74*
2 Tage
1270
1
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 11,99*
6 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 14,43*
€ 19,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.