Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson Professional VARIO ULTRA® 27655 Hautschutzspender 2000ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64144
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     27655
EAN/GTIN:
     4016138587463
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Features:
Stabiles Gehäuse aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
330 mm
Farbe:
weiß
Breite:
135 mm
Fassungsvermögen:
2000 ml
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Hautschutzspender
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 44,44*
€ 53,71*
1 Tag
48
€ 5,50*
ab € 44,52*
€ 53,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,93*
€ 55,13*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 45,56*
€ 55,13*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 45,68*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
29123
ab € 14,44667*
Sonstiges
Evonik Industries
35578 A01
ab € 14,07*
Sonstiges
Evonik Industries
26180
ab € 42,78*
Sonstiges
Evonik Industries
24667
ab € 25,45*
Sonstiges
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,38*
Sonstiges
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,31*
Sonstiges
k.A.
610009
ab € 27,71*
Sonstiges
k.A.
610039
ab € 17,26*
Sonstiges
SC Johnson
PN81907A06
ab € 26,73*
Sonstiges
SC Johnson
PN82543A06
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.