Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lochplattenwinkel 60 x 60 x 40mm 60mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60879
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
toolcraft lochplattenwinkel 60x60x4...
lochblechwinkel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Material (Details):
Stahl
Anzahl:
1 St.
Produkt-Art:
Montagewinkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60x40, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
1
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,97*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 1,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.