Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat TOP-LINE Plus 16000571 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 460 x 370 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59818
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     16000571
EAN/GTIN:
     4006793182813
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die hier angebotene Werkzeugtasche gehört in die TOP-LINE-Serie von PARAT, die zusammen von professionellen Anwendern für professionelle Anwender entwickelt wurde.

Die Tasche ist sehr gut für den täglichen Arbeitseinsatz von Handwerkern und Servicetechnikern verschiedenster Gewerke und Fachrichtungen geeignet und besitzt mit nur rund drei Kilogramm ein geringes Eigengewicht. Sie wird aus einem extra starken und geprägten Leder gefertigt, das vor Kratzern und Stößen gut schützt und die Tasche zu einem Begleiter macht, der über viele Jahre lang zuverlässig genutzt werden kann. Sie bietet eine Menge Stauraum, in dem sich viele gängige Werkzeuge und auch Materialien ohne Probleme unterbringen lassen.

Die Vorder- und Rückwand lassen sich zum Teil aufklappen, und insgesamt verfügt die Tasche über 16 Einsteckfächer und CP-7 Werkzeughalter an der Mittelwand.

Die Farbe der Werkzeugtasche ist schwarz.

Tragen lässt sich die Tasche bequem mithilfe eines Kunststoffgriffs.

Verschlossen werden kann die Werkzeugtasche ganz einfach mit zwei Rasterschlössern.
Features:
Großer Stauraum für viele gängige Werkzeuge und Materialien
Vorder- und Rückwand mit je acht Einsteckfächern
Stabile Mittelwand mit CP-7 Werkzeughaltern
Robustes Rindsleder
Hinweise:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
370 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
460 mm
Innenmaß Tiefe:
185 mm
Innenmaß Höhe:
315 mm
Innenmaß Breite:
420 mm
Gewicht:
3100 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Mittelwand
Anwendungsbereich:
Profi
Material:
Rindleder + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,39*
€ 109,60*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 89,59*
€ 110,63*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 114,47*
2 Tage
52
€ 5,50*
ab € 94,32*
€ 115,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 128,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,76*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,755*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.