Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Dextro T49112-1250 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 250mm DIN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59619
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49112-1250
EAN/GTIN:
     5013969704150
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
PREMIUM QUALITÄT - SCHRAUBENDREHER

1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei.
7) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Weitere Informationen:
Länge:
257 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
107 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
5 mm
Klingenlänge:
250 mm
Griff-Ø:
34 mm
Grifflänge:
107 mm
Normen:
ISO 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,97*
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,98*
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 9,98*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,34*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 8,51*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.