Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 40027 ESD-PLUS 001 ESD Drahtabisolierer Geeignet für PVC-Drähte 0.12 bis 0.40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59414
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     4011391400276
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
102 mm
Breite:
14 mm
Typ:
ESD-Plus 001
Gewicht:
34.5 g
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
26
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
36
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.40 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.12 mm
Geeignet für:
PVC-Drähte
Max. Schneide-Ø:
1.0 mm
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 32,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 32,62*
€ 6,90*
ab € 24,15*
€ 32,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 37,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.