| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58970 Herst.-Nr.: 22 650 EAN/GTIN: 4006274226500 |
| |
|
| | |
| Mit vielseitigem Halter für die Werkstatt. Deutliche Größenangaben am Halter zur überichtlichen Aufbewahrung. Lieferumfang: Schlüsselweite: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm · Halter. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 8teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set | Größe: | SW 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, innensechskant-schraubendreher-satz proxxon, Proxxon Industrial, HEX L-handtag, Quergriff, T-Griff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 31,87* | € 42,97* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,57* | € 42,98* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,29* | € 47,15* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 41,21* | € 53,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,48* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 31,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|