Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 844 Diamanttrennscheibe Durchmesser 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58532
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 844
EAN/GTIN:
     4006274288447
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Zum Trennen, Schleifen und Entgraten von Porzellan, Keramik, Kunststoff, NE-Metallen sowie GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Durch Kühlbohrungen geringere Erhitzung. Keine Brandmale!
Lieferumfang:
Werkzeugträger · Trennscheibe.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Material (Details):
Diamantiert
Schaft-Ø:
2.35 mm
Material-Eignung:
Porzellan, Keramik, Kunststoff, NE-Metallen sowie GFK- und Epoxyd-Leiterplatten
Werkzeugträger-Ø:
2.35 mm
Innen-Ø:
2.35 mm
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, proxxon diamantscheibe, diamant-trennscheibe, Proxxon Micromot, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,58*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,28*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,19*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 815
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.