Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5mm Klingenlänge: 75mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58050
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 25
EAN/GTIN:
     4003773062325
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
177 mm
Ausführung:
VDE
Gewicht:
30 g
Klingen-Dicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
102 mm
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Grifflänge:
102 mm
Normen:
IEC 60900, DIN EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 4,81*
12
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,93*
12
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 4,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,35*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.