Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL210001R1006 Phasenschiene Anzahl Reihen 1 1polig 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580171
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1006
EAN/GTIN:
     4016779463102
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
phasenschiene abb
Sammelschiene proM Compact PS 1/6
Features:
Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie
Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
106 mm
Breite:
20 mm
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
1
Querschnitt:
10 mm²
Anzahl Teilungen:
6
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², ABB, PS1/6, 2509128374
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,07*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,17*
8 Tage
98
1
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,19*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,32*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.